Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75921BM000XB0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.097 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515080992

Sonepar Artikelnummer

120419649

Hersteller Artikelnummer

6ES75921BM000XB0

Hersteller Typ

6ES7592-1BM00-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75921BM000XB0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.097 kg

    Simatic S7-1500

    The product is a 40-pin front connector with push-in technology designed for 35mm width assemblies, including 4 potential bridges and cable ties, used for S7-1500 modules.

    Technische Einzelheiten:

    • 40-poliger Frontstecker
    • Push-In Technik
    • Für 35mm Breite Baugruppen
    • Inklusive 4 Potentialbrücken
    • Inklusive Kabelbinder

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und sichere Verbindung durch Push-In Technologie
    • Flexibel einsetzbar für verschiedene Baugruppen
    • Optimierte Installation mit beiliegendem Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie