Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75921AM000XB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.141 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515078159

Sonepar Artikelnummer

120419683

Hersteller Artikelnummer

6ES75921AM000XB0

Hersteller Typ

6ES7592-1AM00-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75921AM000XB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.141 kg

    Simatic S7-1500

    The SIMATIC S7-1500 is designed for robust connectivity with its 40-pin front plug screw terminal technology, ideal for modular configurations.

    Technische Details:

    • 40-polige Frontstecker Schraubklemmentechnik
    • Geeignet für 35mm Breite Baugruppen
    • Inklusive 4 Potentialbrücken
    • Kabelbinder Zubehör für S7-1500 Module

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfache und sichere Verdrahtung von Modulen
    • Optimiert für den Einsatz in modernen Automatisierungssystemen
    • Flexibel durch Modularität und Anpassungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie