SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Potentialbrücken für Frontstecker 35 mm-Module VPE 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75923AA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081494
Sonepar Artikelnummer
121125206
Hersteller Artikelnummer
6ES75923AA000AA0
Hersteller Typ
6ES7592-3AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75923AA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg
- Ersatzteil für Frontstecker
- Geeignet für 35 mm breite IO-Baugruppen
- Kompatibel mit allen DC 24V Baugruppen
- 20 Stück je Verpackungseinheit
- Hinweis: Nicht geeignet für 230V
- Hinweis: Nicht geeignet für Analogbaugruppen
- Gewährleistung der Betriebssicherheit Ihrer S7-1500 Module.
- Einfacher Austausch und Installation.
- Optimiert für die Nutzung mit verschiedenen IO-Baugruppen.
- Kosteneffiziente Lösung durch Verpackungseinheit von 20 Stück.
Simatic S7-1500
Das SIMATIC S7-1500 Potentialbrücken-Ersatzteil ist für Frontstecker mit einer Breite von 35 mm für IO-Baugruppen konzipiert und unterstützt alle DC 24V Baugruppen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


