SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Profilschiene 160 mm (6,3) inkl. Erdungsschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75901AB600AA0
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515079385
Sonepar Artikelnummer
120419680
Hersteller Artikelnummer
6ES75901AB600AA0
Hersteller Typ
6ES7590-1AB60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75901AB600AA0
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
160 mm
Höhe:
155 mm
Bohrlochabstand mittig:
140 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.380 kg
- Profilschiene von 160 mm (ca. 6,3 inch)
- Integrierte Hutprofilschiene zur Montage von Kleinmaterial
- Verfügbar in diversen Längen für direkten Schaltschrankeinbau
- Optionale individuelle Ablängung
- Passende Erdungsklemmen für ordnungsgemäßen Erdungsanschluss
- Einfache Montage von Kleinmaterial für eine effiziente Anwendung
- Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen
- Verbesserte Sicherheitsstandards durch ordnungsgemäßen Erdungsanschluss
Simatic S7-1500
Der SIMATIC S7-1500 ist eine Profilschiene von 160 mm (ca. 6,3 inch), die eine integrierte Hutprofilschiene für die Montage von Kleinmaterial wie Klemmen, Sicherungsautomaten und Relais bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


