Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Profilschiene 2 000 mm (78,7)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Profilschiene 2 000 mm (78,7)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75901BC000AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515079354

Sonepar Artikelnummer

120419682

Hersteller Artikelnummer

6ES75901BC000AA0

Hersteller Typ

6ES7590-1BC00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75901BC000AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

2000 mm

Höhe:

155 mm

Materialstärke:

3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

4.220 kg

    SIMATIC S7-1500

    Die SIMATIC S7-1500 Profilschiene dient zur einfachen Montage von Kleinmaterialien in Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Länge: 2000 mm (ca. 78,7 inch)
    • Ohne Erdungsschraube
    • Integrierte Hutprofilschiene
    • Geeignet für die Montage von Klemmen, Sicherungsautomaten und Relais
    • Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0) muss separat bestellt werden
    • Verfügbar in diversen Längen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und effiziente Montage von Kleinmaterialien.
    • Flexibel einsetzbar für verschiedene Schaltschrankeinbau-Anforderungen.
    • Verbesserte Ordnung und Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch integrierte Hutprofilschiene.
    • Kompatibel mit Erdungsklemmen für einen ordnungsgemäßen Erdungsanschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie