SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Profilschiene 245 mm (9,6) inkl. Erdungsschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75901AC400AA0
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623404767
Sonepar Artikelnummer
120943719
Hersteller Artikelnummer
6ES75901AC400AA0
Hersteller Typ
6ES7590-1AC40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75901AC400AA0
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
245 mm
Höhe:
155 mm
Bohrlochabstand mittig:
225 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.549 kg
- Länge: 245 mm (ca. 9,6 inch)
- Einklusive Erdungsschraube
- Integrierte Hutprofilschiene
- Geeignet für den Schaltschrankeinbau oder individuelles Ablängen
- Ermöglicht eine einfache Montage von Kleinmaterial
- Sorgt für einen ordnungsgemäßen Erdungsanschluss durch passende Erdungsklemmen
- Flexibilität in der Anwendung durch diverse Längenoptionen
Simatic S7-1500
Der SIMATIC S7-1500 ist eine Profilschiene mit einer Länge von 245 mm (ca. 9,6 inch), die eine integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie Klemmen, Sicherungsautomaten und Relais bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


