SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Profilschiene 482 mm (19) inkl. Erdungsschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75901AE800AA0
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 482 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515079361
Sonepar Artikelnummer
120943881
Hersteller Artikelnummer
6ES75901AE800AA0
Hersteller Typ
6ES7590-1AE80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75901AE800AA0
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
482 mm
Höhe:
155 mm
Bohrlochabstand mittig:
466 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.078 kg
- Länge: 482,6 mm (ca. 19 Zoll)
- Inklusive Erdungsschraube
- Integrierte Hutprofilschiene zur Montage von Kleinmaterial wie Klemmen, Sicherungsautomaten und Relais
- Verfügbar in diversen Längen für direkten Schaltschrankeinbau oder individuelles Ablängen
- Ermöglicht eine ordnungsgemäße Erdungsanschluss mit passenden Erdungsklemmen
- Flexibilität bei der Montage durch verschiedene Längenoptionen
- Einfach erweiterbar mit Kleinmaterial, um die Effizienz der Installation zu erhöhen
Simatic S7-1500
Der SIMATIC S7-1500 ist eine Profilschiene mit einer Länge von 482,6 mm (ca. 19 Zoll), die eine einfache Montage von Kleinmaterial ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


