SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Profilschiene 530 mm (20,9) inkl. Erdungsschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75901AF300AA0
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 530 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515079378
Sonepar Artikelnummer
120419681
Hersteller Artikelnummer
6ES75901AF300AA0
Hersteller Typ
6ES7590-1AF30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75901AF300AA0
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
530 mm
Höhe:
155 mm
Bohrlochabstand mittig:
500 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.200 kg
- Länge: 530 mm (ca. 20,9 inch)
- Inklusive Erdungsschraube
- Integrierte Hutprofilschiene
- Verschiedene Längen für direkten Schaltschrankeinbau oder individuelles Ablängen
- Ermöglicht eine einfache und ordnungsgemäße Montage von Kleinmaterialien.
- Sorgt für einen zuverlässigen und sicheren Erdungsanschluss.
- Flexibilität durch diverse Längenoptionen.
Simatic S7-1500
Der SIMATIC S7-1500 ist eine robuste Profilschiene mit einer Länge von 530 mm, die eine einfache Montage von Kleinmaterialien wie Klemmen und Relais ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


