SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Profilschiene 830 mm (32,7) inkl. Erdungsschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75901AJ300AA0
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 830 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515079392
Sonepar Artikelnummer
120943717
Hersteller Artikelnummer
6ES75901AJ300AA0
Hersteller Typ
6ES7590-1AJ30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75901AJ300AA0
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
830 mm
Höhe:
155 mm
Bohrlochabstand mittig:
800 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.840 kg
- Profilschiene Länge: 830 mm (ca. 32,7 inch)
- Inklusive Erdungsschraube
- Integrierte Hutprofilschiene
- Verfügbar in diversen Längen
- Geeignet für direkten Schaltschrankeinbau oder individuelles Ablängen
- Ermöglicht eine ordnungsgemäße Erdungsanschluss mit passenden Erdungsklemmen
- Einfache Montage undOrganisation von Kleinmaterialien
- Flexibilität durch individuelle Anpassung auf die benötigte Länge
Simatic S7-1500
Der SIMATIC S7-1500 ist eine funktionale Profilschiene, die eine einfache Montage von Kleinmaterial wie Klemmen, Sicherungsautomaten und Relais ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


