Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 PS 25W 24VDC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 PS 25W 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75050KA000AB0

  • Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Leistungsabgabe - 25 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515079897

Sonepar Artikelnummer

120419651

Hersteller Artikelnummer

6ES75050KA000AB0

Hersteller Typ

6ES7505-0KA00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75050KA000AB0

Eingangsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Leistungsabgabe:

25 W

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.355 kg

    Simatic S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V

    Versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.

    Technische Details:

    • Verschiedene CPU-Ausprägungen in mehreren Leistungsklassen verfügbar.
    • Integration von C/C++ Code möglich bei Standard-CPUs.
    • Kompakt-CPUs mit integrierten digitalen und analogen IOs.
    • Fehlersichere CPUs zur Ausführung von Standard- und Sicherheitsprogrammen auf demselben Controller.
    • Motion Control-Funktionen für anspruchsvolle Lösungen verfügbar.
    • Softwareprojektion mit SIMATIC STEP 7 Professional erforderlich.
    • SIMATIC Memory Card notwendig für den Betrieb der Baugruppe.

    Kunden Vorteile:

    • Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) für gemeinsame Datenhaltung.
    • Einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste sorgen für einfache Nutzung übergreifender Funktionen.
    • Schnelle Systemreaktionszeiten erhöhen die Produktivität erheblich.
    • Mehr Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeiten durch den Advanced Controller.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie