Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 PS 25W 24VDC Power Meter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 PS 25W 24VDC Power Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75050KA010AB0

  • Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Redundanzfähigkeit - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623414933

Sonepar Artikelnummer

121381204

Hersteller Artikelnummer

6ES75050KA010AB0

Hersteller Typ

6ES7505-0KA01-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75050KA010AB0

Eingangsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.355 kg

    Simatic S7-1500

    Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.

    Technische Details:

    • Systemstromversorgung PS 25W DC 24V
    • Versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung
    • Integrierte Power Meter Funktion
    • Unterstützt Standard-CPUs, teils mit der Möglichkeit, C/C++ Code zu integrieren
    • Kompakt-CPUs mit integrierten digitalen und analogen IOs
    • Fehlersichere CPUs zur Ausführung von Standard- und Sicherheitsprogrammen
    • Technologie-CPUs erweitern Motion Control-Funktionen
    • Erforderlich für Betrieb: SIMATIC Memory Card

    Kundenvorteile:

    • Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
    • Gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste
    • Einfachere Nutzung übergreifender Funktionen
    • Schnelle Systemreaktionszeiten für mehr Produktivität
    • Erhöhte Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeit

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie