Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 PS 60 W 120/230 V AC/DC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 PS 60 W 120/230 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75070RA000AB0

  • Eingangsspannung DC - 88 .. 300 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85 .. 264 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515080169

Sonepar Artikelnummer

120589003

Hersteller Artikelnummer

6ES75070RA000AB0

Hersteller Typ

6ES7507-0RA00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75070RA000AB0

Eingangsspannung DC:

88 .. 300 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Leistungsabgabe:

60 W

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.602 kg

    Simatic S7-1500

    Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.

    Technische Details:

    • Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC
    • Versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung
    • Verschiedene CPU-Ausprägungen in mehreren Leistungsklassen
    • Integration von C/C++ Code in Standard-CPUs möglich
    • Integrierte digitale und analoge IOs bei Kompakt-CPUs
    • Fehlersichere CPUs für Standard- und Sicherheitsprogramme
    • Technologie-CPUs für erweiterte Motion Control-Funktionen
    • Betrieb mit der Software SIMATIC STEP 7 Professional
    • Notwendigkeit einer SIMATIC Memory Card für den Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
    • Gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
    • Zentrale Dienste für vereinfachte Nutzung
    • Schnelle Systemreaktionszeiten für gesteigerte Produktivität
    • Mehr Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie