Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 PS 60 W 24/48/60 VDC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 PS 60 W 24/48/60 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75050RA000AB0

  • Eingangsspannung DC - 19.2 .. 72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Leistungsabgabe - 60 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515080152

Sonepar Artikelnummer

120419650

Hersteller Artikelnummer

6ES75050RA000AB0

Hersteller Typ

6ES7505-0RA00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75050RA000AB0

Eingangsspannung DC:

19.2 .. 72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Leistungsabgabe:

60 W

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.652 kg

    SIMATIC S7-1500

    Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 24/48/60V DC
    • Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500
    • Unterstützung von Standard-CPUs und Kompakt-CPUs
    • Integration von digitalen und analogen IOs in Kompakt-CPUs
    • Fehlersichere CPUs für die Ausführung von Standard- und Sicherheitsprogrammen
    • Erweiterte Motion Control-Funktionen mit Technologie-CPUs
    • Projektiert mit der Software SIMATIC STEP 7 Professional
    • Benötigt eine SIMATIC Memory Card für den Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
    • Gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
    • Zentrale Dienste zur Vereinfachung übergreifender Funktionen
    • Schnelle Systemreaktionszeiten für höhere Produktivität
    • Erhöhte Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie