SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Schirmklemme VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75905BA000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.255 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081043
Sonepar Artikelnummer
121125198
Hersteller Artikelnummer
6ES75905BA000AA0
Hersteller Typ
6ES7590-5BA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75905BA000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.255 kg
- Geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule
- 35 mm Baubreite
- Ohne Schirmbügel
- Ohne DC 24V Einspeiseelement
- 10 Stück je Verpackungseinheit
- Profilschienen in diversen Längen
- Für direkten Schaltschrankeinbau oder individuelles Ablängen
- Einfacher Austausch und Installation durch geeignetes Zubehör
- Flexibilität durch diverse Längen der Profilschienen
- Ordnungsgemäßer Erdungsanschluss mit passenden Erdungsklemmen
- Optimierte Nutzung für spezifische Technologiemodule
SIMATIC S7-1500
Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


