SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Schirmungsset Peripherie für 25 mm-Module inkl. Einspeiseelem...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75905CA100XA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623404194
Sonepar Artikelnummer
121380758
Hersteller Artikelnummer
6ES75905CA100XA0
Hersteller Typ
6ES7590-5CA10-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75905CA100XA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.208 kg
- 4x Schirmklemme
- 4x Schirmbügel
- 4x DC 24V Einspeiseelement mit Push-In Technik
- Geeignet für Analogbaugruppen, Technologiebaugruppen und Kompakt-CPU der S7-1500
- Passend auf alle Frontstecker für 25 mm Breite Baugruppen
- SIMATIC Profilschienen in diversen Längen verfügbar
- Ermöglicht sicheren und ordnungsgemäßen Erdungsanschluss mit den passenden Erdungsklemmen.
- Vereinfachte Installation durch die Verfügbarkeit der Teile für direkten Schaltschrankeinbau oder individuelles Ablängen.
- Optimierte Kompatibilität mit allen relevanten S7-1500 Komponenten.
Simatic S7-1500
Das SIMATIC S7-1500 Ersatzteil Schirmungs-Set bietet essentielle Komponenten für die ordnungsgemäße Erdung und Verbindung von Analog-, Technologie- und Kompakt-CPUs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


