SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Schirmungsset Peripherie für 35 mm-Module inkl. Einspeiseelem...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75905CA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081012
Sonepar Artikelnummer
121125200
Hersteller Artikelnummer
6ES75905CA000AA0
Hersteller Typ
6ES7590-5CA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75905CA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.303 kg
- Schirmklemme
- Schirmbügel
- DC 24V Einspeiseelement in Schraubklemmentechnik
- Geeignet für Analog- und Technologiebaugruppen der S7-1500
- Passend auf alle Frontstecker für 35mm Breite
- 5 Stück je Verpackungseinheit
- SIMATIC Profilschienen in diversen Längen
- Einfache Installation durch die Verwendung von Standard-Schraubklemmentechnik
- Flexibilität durch individuelle Längenanpassung der Profilschienen
- Sichere Erdungsverbindungen mit den passenden Erdungsklemmen
- Komplettes Set für alle notwendigen Komponenten für S7-1500
Simatic s7-1500
Der Ersatzteil Schirmungs-Set für die SIMATIC S7-1500 bietet eine vollständige Lösung für die ordnungsgemäße Erdung und Verbindung von Baugruppen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


