Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Sync-Kabel LWL 10 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Sync-Kabel LWL 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79601CB005AA5

  • Funktion - SPS-SPS

  • Länge - 10 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623409786

Sonepar Artikelnummer

121380752

Hersteller Artikelnummer

6ES79601CB005AA5

Hersteller Typ

6ES7960-1CB00-5AA5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79601CB005AA5

Funktion:

SPS-SPS

Länge:

10 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.148 kg

    Simatic S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 10m

    Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.

    Technische Details:

    • Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
    • Schnelle Systemreaktionszeiten
    • Gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
    • Zentrale Dienste für umfassende Funktionen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch schnelle Systemreaktionszeiten
    • Mehr Flexibilität bei der Automatisierung
    • Kürzere Produkteinführungszeiten
    • Einfachere Nutzung übergreifender Funktionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie