SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Sync-Kabel LWL 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79601BC005AA5
Funktion - SPS-SPS
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Geeignet für Eingangskarte SPS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409779
Sonepar Artikelnummer
121380751
Hersteller Artikelnummer
6ES79601BC005AA5
Hersteller Typ
6ES7960-1BC00-5AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79601BC005AA5
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.046 kg
- Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Gemeinsame Datenhaltung
- Einheitliches Bedienkonzept
- Zentrale Dienste
- Schnelle Systemreaktionszeiten
- Einfachere Nutzung übergreifender Funktionen
- Mehr Produktivität
- Erhöhte Flexibilität
- Kürzere Produkteinführungszeit
Simatic S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 2m
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


