SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Synchronisierungsmodul für LWL-Kabel von 8 km bis 40 km

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79601FE000AA5
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106541330
Sonepar Artikelnummer
121126001
Hersteller Artikelnummer
6ES79601FE000AA5
Hersteller Typ
6ES7960-1FE00-0AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79601FE000AA5
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Art der Datenübertragung:
sonstige
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
13 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.046 kg
- Synchronisierungs-Modul für LWL-Kabel von 8 km bis 40 km
- Faserkategorie: OS2
- Steckertyp: LC
- Schnelle Systemreaktionszeiten für erhöhte Produktivität
- Einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste für einfachere Nutzung
- Gemeinsame Datenhaltung zur Verbesserung der Effizienz
- Erhöhte Flexibilität und verkürzte Produkteinführungszeiten
Simatic S7-1500H Synchronisierungs-Modul
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 bietet hohe Systemperformance und Usability zur nahtlosen Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


