Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 TM Count 2x24V 2 Kanäle, bis 200 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 TM Count 2x24V 2 Kanäle, bis 200 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75501AA010AB0

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Geeignet für Zählen - Ja

  • Geeignet zum Wiegen - Nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623411260

Sonepar Artikelnummer

121125667

Hersteller Artikelnummer

6ES75501AA010AB0

Hersteller Typ

6ES7550-1AA01-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75501AA010AB0

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Zählen:

Ja

Geeignet zum Wiegen:

Nein

Geeignet für Temperaturregelung:

Nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

Nein

Geeignet für Druck-Regelung:

Nein

Geeignet für NC:

Nein

Geeignet für Wegerfassung:

Ja

Geeignet für CNC:

Nein

Geeignet für SSI:

Nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

Ja

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

Nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

Nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

Nein

Geeignet für fliegende Säge:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.357 kg

    Simatic s7-1500, tm count 2x24v zählerbaugruppe

    Der SIMATIC S7-1500, TM count 2x24V Zählerbaugruppe ermöglicht präzise Signalvorverarbeitung für unterschiedliche Geber und Aktoren.

    Technische Details:

    • Kanäle: 2 Kanäle für 24V inkrementalgeber oder Impulsgeber
    • Eingänge: 3 DI pro Kanal
    • Ausgänge: 2 DQ pro Kanal
    • Peripheriesystem: SIMATIC ET 200MP, modular und skalierbar
    • Buszykluszeiten: Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
    • Montage: Besonders einfach zu montieren und zu verdrahten

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht exakte Messungen und Positionserfassung
    • Ideal für große Mengengerüste und dezentrale Anwendungen
    • Skalierbarer Aufbau für spezifische Bedürfnisse vor Ort
    • Unterstützt die Ansteuerung von Schrittmotorantrieben und Servoantrieben
    • Technologiebaugruppen bieten hardwarenahe Signalvorverarbeitung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie