Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 TM PosInput 2 2 Kanäle, 1 MHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 TM PosInput 2 2 Kanäle, 1 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75511AB010AB0

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Geeignet für Zählen - Ja

  • Geeignet zum Wiegen - Nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623411659

Sonepar Artikelnummer

121217112

Hersteller Artikelnummer

6ES75511AB010AB0

Hersteller Typ

6ES7551-1AB01-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75511AB010AB0

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Zählen:

Ja

Geeignet zum Wiegen:

Nein

Geeignet für Temperaturregelung:

Nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

Nein

Geeignet für Druck-Regelung:

Nein

Geeignet für NC:

Nein

Geeignet für Wegerfassung:

Ja

Geeignet für CNC:

Nein

Geeignet für SSI:

Ja

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

Ja

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

Ja

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

Nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

Nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

Nein

Geeignet für fliegende Säge:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.417 kg

    SIMATIC S7-1500, TM PosInput 2

    Die Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe für RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber ermöglicht schnelle Signalverarbeitung und präzise Positionsbestimmung.

    Technische Details:

    • 2 Kanäle
    • 2DI (Digitaleingänge)
    • 2DQ (Digitalausgänge) pro Kanal
    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
    • Dezentrale Peripheriesystem einfach zu montieren und zu verdrahten
    • Technologiebaugruppen für hardwarenahe Signalvorverarbeitung
    • Ansteuerung von Schrittmotorantrieben und Servoantrieben via PTI-Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Exakte Anpassung der Peripheriestation an lokale Anforderungen durch skalierbaren Aufbau
    • Effiziente Nutzung der Systemvorteile der S7-1500
    • Fast und präzise Verarbeitung von Signalen ermöglicht optimierte Anwendungen
    • Einfachere Inbetriebnahme dank benutzerfreundlicher Montage und Verdrahtung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie