Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 TM PTO 4 4 Kanäle, max. 1 MHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 TM PTO 4 4 Kanäle, max. 1 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75531AA010AB0

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Geeignet für Schweiß-Regelung - Nein

  • Geeignet für Durchfluss-Messung - Nein

  • Geeignet für Mehrachs-Regelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623412625

Sonepar Artikelnummer

121381116

Hersteller Artikelnummer

6ES75531AA010AB0

Hersteller Typ

6ES7553-1AA01-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75531AA010AB0

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.417 kg

    SIMATIC S7-1500, TM PTO 4 Schnittstellenbaugruppe für Schrittantriebe

    Die SIMATIC S7-1500, TM PTO 4 Schnittstellenbaugruppe ermöglicht präzise Steuerung von Schrittantrieben mit vier Kanälen.

    Technische Details:

    • Pulse Train Output PTO: 24 V, RS-422, 5V
    • Digital Inputs: 2 DI pro Kanal
    • Digital Outputs: 1 DQ 24VDC pro Kanal
    • Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
    • Optimiert für kurze Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten
    • Dezentralisiert, einfach zu montieren und in Betrieb zu nehmen

    Kunden Vorteile:

    • Exakte Anpassung der Peripheriestation an den Bedarf vor Ort durch skalierbaren Aufbau
    • Hardware-nahe Signalvorverarbeitung für schnelles Zählen, exaktes Messen und Positionserfassung
    • Flexibel einsetzbar bei unterschiedlichen Gebern und Aktoren
    • Effiziente Ansteuerung von Schrittmotorantrieben und Servoantrieben via PTI-Schnittstelle

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie