SIEMENS - SIMATIC S7-1500 TM SIWAREX WP521 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH49801AA01
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Zählen - Nein
Geeignet zum Wiegen - Ja
Geeignet für Schweiß-Regelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603429
Sonepar Artikelnummer
121057650
Hersteller Artikelnummer
7MH49801AA01
Hersteller Typ
7MH4980-1AA01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH49801AA01
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Zählen:
Nein
Geeignet zum Wiegen:
Ja
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.240 kg
- Typ: Einkanalige Wägebaugruppe
- Verwendung: Plattform- oder Behälterwaagen
- Wägezellen: Analoge Wägezellen / Dehnungsmesstreifen (Vollbrücken)
- Eingänge: 3xDI (Digitaleingänge)
- Ausgänge: 3xDQ (Digitalausgänge)
- Kommunikation: 1xRS485, 1xEthernet
- Wägezellen-Schnittstelle: 1xLC (1-4mV/V)
- Einfacher Anschluss von Wägezellen zur präzisen Gewichtserfassung.
- Flexibilität durch digitale und analoge Schnittstellen für verschiedene Anwendungen.
- Integration in moderne Automatisierungssysteme durch Ethernet- und RS485-Kommunikation.
Simatic S7-1500, TM Siwarex WP521 ST
Die einkanalige Wägebaugruppe dient zur Integration von Plattform- oder Behälterwaagen mit analogen Wägezellen und Dehnungsmesstreifen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


