SIEMENS - SIMATIC S7-1500 TM SIWAREX WP522 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH49802AA01
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Zählen - Nein
Geeignet zum Wiegen - Ja
Geeignet für Schweiß-Regelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603436
Sonepar Artikelnummer
121057651
Hersteller Artikelnummer
7MH49802AA01
Hersteller Typ
7MH4980-2AA01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH49802AA01
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Zählen:
Nein
Geeignet zum Wiegen:
Ja
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.290 kg
- 2 analoge Wägezellen-Schnittstellen (1-4 mV/V)
- 3 digitale Eingänge (3xDI)
- 3 digitale Ausgänge (3xDQ)
- 1 RS485 Schnittstelle
- 1 Ethernet Schnittstelle
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank vielseitiger Schnittstellen.
- Hohe Präzision und Zuverlässigkeit bei der Wägung.
- Flexibilität durch Unterstützung von zwei Wägezellen.
Simatic S7-1500, TM SIWAREX WP522 ST
Die zweikanalige Wägebaugruppe ist für zwei Plattform- oder Behälterwaagen mit analogen Wägezellen/Dehnungsmesstreifen vorgesehen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


