SIEMENS - SIMATIC S7-1500 TM Timer DIDQ 24x24V max. 24 Kanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75521AA010AB0
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Zählen - Ja
Geeignet zum Wiegen - Nein
Geeignet für Temperaturregelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623414964
Sonepar Artikelnummer
121381207
Hersteller Artikelnummer
6ES75521AA010AB0
Hersteller Typ
6ES7552-1AA01-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75521AA010AB0
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Zählen:
Ja
Geeignet zum Wiegen:
Nein
Geeignet für Temperaturregelung:
Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für Druck-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
Ja
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.396 kg
- Max. 8DI, 16DQ, davon max. 24 mit Zeitstempel
- PWM, Oversampling
- Für Schiffbauzulassungen siehe Produktinfo
- Modulares, skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Skalierbarer Aufbau für individuelle Bedarfsgestaltung
- Technologiebaugruppen für hardwarenahe Signalvorverarbeitung
- Unterstützt schnelles Zählen, exaktes Messen, Positionserfassung
- Ansteuerung von Schrittmotorantrieben und Servoantrieben via PTI-Schnittstelle
- Gleiche Systemvorteile wie die S7-1500
- Optimale Anpassung an den jeweiligen Bedarf vor Ort
Simatic S7-1500, TM Timer DIDQ 24x24V
Das Produkt ermöglicht zeitgesteuerte digitale Ein- und Ausgänge mit maximal 8DI und 16DQ, darunter bis zu 24 mit Zeitstempel.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


