SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe IO für 25 mm-Module VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75280AA000AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.201 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623404200
Sonepar Artikelnummer
121125193
Hersteller Artikelnummer
6ES75280AA000AA0
Hersteller Typ
6ES7528-0AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75280AA000AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.201 kg
- Ersatzteil Fronttür für 25mm Breite IO Baugruppen
- Bestehend aus Fronttür (unbelasert), Beschriftungsstreifen, Verdrahtungsplan
- 5 Stück je Verpackungseinheit
- Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
- Zentrale Dienste für einfachere Nutzung übergreifender Funktionen
- Schnelle Systemreaktionszeiten für mehr Produktivität
- Erhöhte Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeit
SIMATIC S7-1500
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


