SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe IO für 35 mm-Module VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75280AA007AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.224 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081050
Sonepar Artikelnummer
121125195
Hersteller Artikelnummer
6ES75280AA007AA0
Hersteller Typ
6ES7528-0AA00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75280AA007AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.224 kg
- Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen
- Bestehend aus Fronttür (unbelasert)
- Inklusive Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan
- 5 Stück je Verpackungseinheit
- Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
- Zentrales Dienste für einfache Nutzung übergreifender Funktionen
- Schnelle Systemreaktionszeiten für mehr Produktivität
- Mehr Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeit
Simatic S7-1500
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


