SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe PS/CP für 35 mm-Module VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75280AA807AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406273
Sonepar Artikelnummer
120943452
Hersteller Artikelnummer
6ES75280AA807AA0
Hersteller Typ
6ES7528-0AA80-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75280AA807AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Ersatzteil Fronttür für die 35mm Breite Power-Supply und PTP CP
- 5 Stück je Verpackungseinheit
- Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Schnelle Systemreaktionszeiten
- Gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
- Zentrale Dienste für eine einfachere Nutzung übergreifender Funktionen
- Erhöhung der Produktivität durch schnelle Reaktionen des Systems
- Mehr Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeiten
Simatic s7-1500
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


