SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe PS für 70 mm-Power-Supply VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75280AA607AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.195 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406266
Sonepar Artikelnummer
120943493
Hersteller Artikelnummer
6ES75280AA607AA0
Hersteller Typ
6ES7528-0AA60-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75280AA607AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.195 kg
- Ersatzteil Fronttür für die 70mm Breite Power-Supply
- 5 Stück je Verpackungseinheit
- Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Schnelle Systemreaktionszeiten
- Gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
- Zentrale Dienste für eine einfachere Nutzung übergreifender Funktionen
- Erhöhte Produktivität und Flexibilität
- Kürzere Produkteinführungszeiten
Simatic S7-1500
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


