Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC S7-300 Profilschiene 530 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-300 Profilschiene 530 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES73901AF300AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 530 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515061892

Sonepar Artikelnummer

120240784

Hersteller Artikelnummer

6ES73901AF300AA0

Hersteller Typ

6ES7390-1AF30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES73901AF300AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

530 mm

Höhe:

122 mm

Bohrlochabstand mittig:

500 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.720 kg

Simatic S7-300

Die SIMATIC S7-300 Profilschiene eignet sich für den direkten Schaltschrankeinbau oder individuelle Ablängungen.

Technische Details:

  • Profilschiene
  • Länge: 530 mm

Kundenvorteile:

  • Steht in diversen Längen zur Verfügung
  • Geeignet für ordnungsgemäßen Erdungsanschluss (Einsatz von Erdungsklemmen)

Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie