SIEMENS - SIMATIC S7-300 Profilschiene 585 mm für ET 200iSP in 650 mm-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES73901AF850AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515071686
Sonepar Artikelnummer
121121002
Hersteller Artikelnummer
6ES73901AF850AA0
Hersteller Typ
6ES7390-1AF85-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES73901AF850AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.780 kg
- Länge: 585mm
- Für den direkten Schaltschrankeinbau
- Individuelles Ablängen möglich
- Erdungsanschluss mit passenden Erdungsklemmen
- Vielseitige Anwendung durch verschiedene Längen
- Einfacher Einbau in Schaltschrank
- Ermöglicht eine sichere Erdung
SIMATIC S7-300
Profilschiene L=585mm für Montage ET200iSP in 650mm Schaltschrank
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


