SIEMENS - SIMATIC S7-300 Profilschiene 885 mm für ET 200iSP in 900 mm-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES73901AJ850AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 1.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515071693
Sonepar Artikelnummer
121121004
Hersteller Artikelnummer
6ES73901AJ850AA0
Hersteller Typ
6ES7390-1AJ85-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES73901AJ850AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.160 kg
- Länge: 885mm
- Geeignet für ET200iSP
- Kompatibel mit 900mm Schaltschrank
- Erforderlich: passende Erdungsklemmen für ordnungsgemäßen Erdungsanschluss
- Verschiedene Längen verfügbar für individuellen Schaltschrankeinbau
- Flexibilität beim Ablängen der Profilschienen
- Einfacher und sicherer Erdungsanschluss
Simatic s7-300
Der Profilschiene L=885mm dient der Montage von ET200iSP in 900mm Schaltschrank.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


