SIEMENS - SIMATIC S7-400 CR2 mit 18 Steckplätzen, Stahlblech Für den Aufbau von S7-400 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74012TA010AA0
Anzahl der Steckplätze - 18
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515128311
Sonepar Artikelnummer
121120302
Hersteller Artikelnummer
6ES74012TA010AA0
Hersteller Typ
6ES7401-2TA01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74012TA010AA0
Anzahl der Steckplätze:
18
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
482.5 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.100 kg
- Baugr. Träger CR2
- 18 Steckplätze
- 2 Segmente
- 2 redundante SV steckbar
- Hohe Verfügbarkeit durch Redundanz
- Flexibilität durch mehrere Steckplätze
- Einfache Erweiterungsmöglichkeiten
Simatic S7-400
The SIMATIC S7-400 is a central processing unit designed for high-performance automation tasks with redundancy features for enhanced reliability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


