SIEMENS - SIMATIC S7-400 CR3 mit 4 Steckplätzen, Stahlblech Für den Aufbau von S7-400 Z...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74011DA010AA0
Anzahl der Steckplätze - 4
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169090810
Sonepar Artikelnummer
121119328
Hersteller Artikelnummer
6ES74011DA010AA0
Hersteller Typ
6ES7401-1DA01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74011DA010AA0
Anzahl der Steckplätze:
4
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
130 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.750 kg
- Modularer Aufbau mit zentralem Träger
- Unterstützt bis zu 4 Steckplätze für Erweiterungsbaugruppen
- Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
- Optimale Leistung für komplexe Automatisierungsprojekte
- Flexibilität bei der Anpassung der Systemkonfiguration
- Erweiterbarkeit je nach Anforderungen
- Geringere Ausfallzeiten durch robuste Bauweise
- Effiziente Prozesse durch leistungsfähige Steuerungstechnik
Simatic S7-400, Baugr.Träger CR3, zentral m. 4 Steckplätzen
Der SIMATIC S7-400 ist eine leistungsstarke Steuerungslösung mit zentralem Aufbau und vier Erweiterungssteckplätzen für flexible Automatisierungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


