SIEMENS - SIMATIC S7-400 Netzstecker für PS 405

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74900AA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169068017
Sonepar Artikelnummer
121119688
Hersteller Artikelnummer
6ES74900AA000AA0
Hersteller Typ
6ES7490-0AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74900AA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg
- Typ: Netzstecker
- Kompatibilität: SIMATIC S7-400
- Stromstärken: 4A, 10A, 20A
- Sichere und zuverlässige Stromversorgung für das SIMATIC S7-400 System.
- Einfache Installation und Austausch des Netzsteckers.
- Flexibles Zubehör für unterschiedliche Leistungsanforderungen.
Simatic S7-400
Das Produkt ist ein Ersatzteil Netzstecker für das SIMATIC S7-400 System mit verschiedenen Stromstärken.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


