SIEMENS - SIMATIC S7-400 Netzstecker für PS 407

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74900AB000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169068031
Sonepar Artikelnummer
121119690
Hersteller Artikelnummer
6ES74900AB000AA0
Hersteller Typ
6ES7490-0AB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74900AB000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg
- Typ: Netzstecker
- Kompatibilität: PS407
- Stromstärken: 4A, 10A, 20A
- Anwendung: Zubehör für SIMATIC S7-400
- Verbesserte Zuverlässigkeit der Steuerungssysteme
- Einfache Installation und Austausch bei Bedarf
- Optimierte Leistung durch passende Stromversorgung
SIMATIC S7-400
Der Ersatzteil Netzstecker für PS407 4A/10A/20A ist ein wichtiges Zubehör für die SIMATIC S7-400 Steuerung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


