Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 405 10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 405 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES74050KA020AA0

  • Eingangsspannung DC - 19.2 .. 72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169122986

Sonepar Artikelnummer

121119332

Hersteller Artikelnummer

6ES74050KA020AA0

Hersteller Typ

6ES7405-0KA02-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES74050KA020AA0

Eingangsspannung DC:

19.2 .. 72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Eingangsstrom DC:

4 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.200 kg

    Simatic s7-400, stromversorgung ps405, weitbereich 10a, dc 24/48/60v; dc 5v/10a

    Die SIMATIC S7-400 Stromversorgung PS405 bietet eine zuverlässige und flexible Energieversorgung für industrielle Automatisierungssysteme.

    Technische Details:

    • Stromversorgung: PS405
    • Weitbereich: 10A
    • Ausgangsspannungen: DC 24/48/60V; DC 5V
    • Maximale Stromstärke: 10A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch weitbereichige Spannungsoptionen.
    • Zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Automatisierungsanwendungen.
    • Platzsparendes und effizientes Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie