Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 405 10 A R für redundanten Einsatz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 405 10 A R für redundanten Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES74050KR020AA0

  • Eingangsspannung DC - 19.2 .. 72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169142212

Sonepar Artikelnummer

121119334

Hersteller Artikelnummer

6ES74050KR020AA0

Hersteller Typ

6ES7405-0KR02-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES74050KR020AA0

Eingangsspannung DC:

19.2 .. 72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Eingangsstrom DC:

4 A

Redundanzfähigkeit:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.200 kg

    Simatic S7-400, Stromversorgung PS405

    Die Stromversorgung PS405 bietet eine zuverlässige Energiequelle mit einem breiten Spannungsbereich und ist ideal für redundanten Einsatz.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 10A
    • Spannungsbereich: DC 24/48/60V
    • Zusätzliche Spannung: DC 5V/10A
    • Typ: Weitbereich
    • Einsatzart: Redundant

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Energieversorgung für kritische Anwendungen.
    • Flexibler Einsatz durch den Weitbereichsspannungsbereich.
    • Unterstützung von redundanten Systemen für erhöhte Verfügbarkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie