Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 405 20 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 405 20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES74050RA020AA0

  • Eingangsspannung DC - 19.2 .. 72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169144292

Sonepar Artikelnummer

121119336

Hersteller Artikelnummer

6ES74050RA020AA0

Hersteller Typ

6ES7405-0RA02-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES74050RA020AA0

Eingangsspannung DC:

19.2 .. 72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Eingangsstrom DC:

7 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.300 kg

    SIMATIC S7-400, Stromversorgung PS405

    Die Stromversorgung PS405 bietet eine zuverlässige Energieversorgung für SIMATIC S7-400 Systeme mit einer Leistung von 20A.

    Technische Details:

    • Stromversorgung: 20A
    • Spannungsbereich: Weitbereich, DC 24/48/60V, DC 5V/20A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch den Weitbereichsbetrieb
    • Zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Automatisierungslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie