Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 405 4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 405 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES74050DA020AA0

  • Eingangsspannung DC - 19.2 .. 72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169141970

Sonepar Artikelnummer

121119330

Hersteller Artikelnummer

6ES74050DA020AA0

Hersteller Typ

6ES7405-0DA02-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES74050DA020AA0

Eingangsspannung DC:

19.2 .. 72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Eingangsstrom DC:

2 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.760 kg

    Simatic s7-400, stromversorgung ps 405

    Die SIMATIC S7-400 Stromversorgung PS 405 bietet zuverlässige Energieverteilung und ist ideal für industrielle Automatisierungsanwendungen.

    Technische Details:

    • Ausgangsstrom: 4A
    • Ausgangsspannung: DC 24/48/60V, DC 5V/4A

    Kunden vorteile:

    • Zuverlässige Energieversorgung für verschiedene Anwendungen.
    • Flexible Spannungsauswahl ermöglicht Anpassung an unterschiedliche Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie