Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 407 10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 407 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES74070KA020AA0

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Eingangsspannung DC - 88 .. 250 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169128810

Sonepar Artikelnummer

121119340

Hersteller Artikelnummer

6ES74070KA020AA0

Hersteller Typ

6ES7407-0KA02-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES74070KA020AA0

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Eingangsspannung DC:

88 .. 250 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.9 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.9 A

Max. Eingangsstrom DC:

1 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.200 kg

    Simatic S7-400, Stromversorgung PS407

    Die Stromversorgung PS407 ist eine vielseitige Lösung zur Bereitstellung stabiler Energie in automatisierten Systemen.

    Technische Details:

    • Ausgangsstrom: 10A
    • Spannungsbereich: UC 120/230V
    • DC Ausgangsspannung: 5V/10A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch den Weitbereichsspannungsbetrieb.
    • Zuverlässige Energieversorgung für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben.
    • Einfaches Management und Wartung durch zentrale Stromversorgungsfunktionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie