Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 407 10 A R für redundanten Einsatz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 407 10 A R für redundanten Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES74070KR020AA0

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Eingangsspannung DC - 88 .. 250 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169142205

Sonepar Artikelnummer

121119343

Hersteller Artikelnummer

6ES74070KR020AA0

Hersteller Typ

6ES7407-0KR02-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES74070KR020AA0

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Eingangsspannung DC:

88 .. 250 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.9 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.9 A

Max. Eingangsstrom DC:

1 A

Redundanzfähigkeit:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.200 kg

    Simatic S7-400, Stromversorgung PS407

    Die SIMATIC S7-400 Stromversorgung PS407 bietet eine zuverlässige Energieversorgung mit 10A für redundante Anwendungen.

    Technische Details:

    • Stromversorgung: PS407
    • Ausgangsstrom: 10A
    • Weitbereich: UC 120/230V
    • DC Ausgang: 5V/10A
    • Redundanten Einsatz möglich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen
    • Flexibilität durch breiten Spannungsbereich
    • Optimale Redundanz für kontinuierlichen Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie