Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 407 4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-400 PS 407 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES74070DA020AA0

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Eingangsspannung DC - 88 .. 250 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169141987

Sonepar Artikelnummer

121119338

Hersteller Artikelnummer

6ES74070DA020AA0

Hersteller Typ

6ES7407-0DA02-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES74070DA020AA0

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Eingangsspannung DC:

88 .. 250 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.42 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.42 A

Max. Eingangsstrom DC:

0.35 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.760 kg

    Simatic s7-400, stromversorgung ps407: 4a, weitbereich, uc 120/230v, dc 5v/4a

    Die SIMATIC S7-400, Stromversorgung PS407, ist eine vielseitige Stromversorgungseinheit, die eine stabile Leistung für verschiedene Automatisierungsanwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Stromversorgung: 4A
    • Weitbereich: Eingangsbereich von UC 120/230V
    • Ausgang: DC 5V/4A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch Weitbereichseingang.
    • Stabile DC-Ausgangsspannung für zuverlässige Leistungsversorgung.
    • Optimale Lösung für verschiedene Automatisierungsanwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie