Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-400 Pufferbatterie 3,6 V für PS 405/407

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-400 Pufferbatterie 3,6 V für PS 405/407

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79710BA00

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85065010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4019169010238

Sonepar Artikelnummer

120411973

Hersteller Artikelnummer

6ES79710BA00

Hersteller Typ

6ES7971-0BA00

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79710BA00

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.025 kg

    Simatic S7-400

    The SIMATIC S7-400 Pufferbatterie 3,6 V/2,3 AH is designed for use with PS 405 and PS 407 power supply units, ensuring reliable backup power for automation systems.

    Technische Details:

    • Spannung: 3,6 V
    • Kapazität: 2,3 AH
    • Kompatibel mit PS 405 4 A/10 A/20 A und PS 407 4 A/10 A/20 A
    • Zubehör für SIMATIC S7-400

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung in allen Betriebsbedingungen.
    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
    • Erhöht die Verfügbarkeit und Sicherheit der Automatisierungsprozesse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie