SIEMENS - SIMATIC S7-400 Pufferbatterie 3,6 V für PS 405/407 und erweiterten Temperatur...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79710BA02
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85065010
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622282793
Sonepar Artikelnummer
121119317
Hersteller Artikelnummer
6ES79710BA02
Hersteller Typ
6ES7971-0BA02
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79710BA02
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.023 kg
- Batteriespannung: 3,6 V
- Kapazität: 2,3 AH
- Kompatibel mit PS 405 (4 A/10 A/20 A)
- Kompatibel mit PS 407 (4 A/10 A/20 A)
- Für erweiterten Temperaturbereich geeignet
- Ermöglicht eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für die SIMATIC S7-400 Systeme.
- Robuste Leistung in extremen Temperaturbedingungen.
- Einfache Integration mit vorhandenen Systemen.
Simatic S7-400
Der SIMATIC S7-400 Pufferbatterie bietet eine zuverlässige Energiequelle mit 3,6 V und 2,3 AH für verschiedene PS 405 und PS 407 Modelle im erweiterten Temperaturbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


