SIEMENS - SIMATIC S7-400 UR1 mit 18 Steckplätzen, Aluminium Für den Aufbau von S7-400 Z...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74001TA110AA0
Anzahl der Steckplätze - 18
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169154796
Sonepar Artikelnummer
121119326
Hersteller Artikelnummer
6ES74001TA110AA0
Hersteller Typ
6ES7400-1TA11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74001TA110AA0
Anzahl der Steckplätze:
18
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
482.5 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.000 kg
- Type: Baugr.Träger UR1 Alu
- Slots: 18 Steckplätze
- Redundancy: 2 redundante SV steckbar
- Configuration: Zentral und dezentral
- Flexibility in system configuration with multiple plug-in slots.
- Increased reliability due to redundancy features.
- Efficient handling of complex control tasks.
Simatic S7-400
The SIMATIC S7-400 is a powerful modular automation system designed for complex control tasks with multiple plug-in slots.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


