SIEMENS - SIMATIC S7-400 UR1 mit 18 Steckplätzen, Stahlblech Für den Aufbau von S7-400 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74001TA010AA0
Anzahl der Steckplätze - 18
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515128281
Sonepar Artikelnummer
121119323
Hersteller Artikelnummer
6ES74001TA010AA0
Hersteller Typ
6ES7400-1TA01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74001TA010AA0
Anzahl der Steckplätze:
18
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
482.5 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.100 kg
- 18 Steckplätze für vielseitige Erweiterungen
- 2 redundante SV steckbar für erhöhte Verfügbarkeit
- Modularer Aufbau für flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- Geeignet für zentrale und dezentrale Systemarchitekturen
- Erhöhte Systemverfügbarkeit durch redundante Komponenten
- Flexible Integrationsmöglichkeiten mit bestehenden Systemen
- Optimale Anpassung an spezifische Automatisierungsbedürfnisse
- Einfache Wartung und Erweiterung des Systems
Simatic S7-400
The SIMATIC S7-400 is a robust and versatile automation system designed for both central and decentralized applications, featuring 18 slots and 2 redundant SV plug-ins.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


