SIEMENS - SIMATIC S7-400 UR2-H mit 2x 9 Steckplätzen, Aluminium Für den Aufbau von S7-4...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74002JA100AA0
Anzahl der Steckplätze - 18
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169136365
Sonepar Artikelnummer
121120299
Hersteller Artikelnummer
6ES74002JA100AA0
Hersteller Typ
6ES7400-2JA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74002JA100AA0
Anzahl der Steckplätze:
18
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
482.5 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.377 kg
- Typ: BGR.Träger Alu UR2-H
- Steckplätze: 2 x 9
- Architektur: zentral und dezentral
- Ermöglicht flexible und effiziente Automatisierungslösungen.
- Skalierbar für unterschiedliche Anwendungen und Maschinen.
- Robuste Bauweise sorgt für hohe Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
SIMATIC S7-400
The SIMATIC S7-400 is a versatile and high-performance automation system designed for complex industrial processes.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


