SIEMENS - SIMATIC S7-400 UR2-H mit 2x 9 Steckplätzen, Stahlblech Für den Aufbau von S7-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74002JA000AA0
Anzahl der Steckplätze - 18
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515128298
Sonepar Artikelnummer
121120297
Hersteller Artikelnummer
6ES74002JA000AA0
Hersteller Typ
6ES7400-2JA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74002JA000AA0
Anzahl der Steckplätze:
18
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
482.5 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.557 kg
- Baugr. Träger UR2-H
- 2 x 9 Steckplätze
- Zentral und dezentral einsetzbar
- Ermöglicht eine effiziente und anpassbare Systemkonfiguration.
- Verbessert die Systemverfügbarkeit durch redundante Architektur.
- Unterstützt eine Vielzahl von anspruchsvollen Automatisierungslösungen.
Simatic S7-400H
Das Produkt dient der flexiblen und zuverlässigen Steuerung in komplexen Automatisierungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


