SIEMENS - SIMATIC S7-400 UR2 mit 9 Steckplätzen, Aluminium Für den Aufbau von S7-400 Ze...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES74001JA110AA0
Anzahl der Steckplätze - 9
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169136372
Sonepar Artikelnummer
121119321
Hersteller Artikelnummer
6ES74001JA110AA0
Hersteller Typ
6ES7400-1JA11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES74001JA110AA0
Anzahl der Steckplätze:
9
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
257.5 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.782 kg
- 9 Steckplätze für flexible Erweiterungsmöglichkeiten
- 2 redundante SV steckbar für erhöhte Zuverlässigkeit
- Geeignet für zentrale und dezentrale Anwendungen
- Erhöhte Systemverfügbarkeit durch Redundanz
- Flexible Anpassung an verschiedene Automatisierungslösungen
- Optimierung der Leistung durch zentrale und dezentrale Steuerung
Simatic S7-400
The SIMATIC S7-400 is a versatile automation system designed for both central and decentralized applications, equipped with 9 slots and 2 redundant plug-in power supplies.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


